Referenties
Bahco:4750RC01
Rubix:A0772714
EAN:7314150220151

Productdetails : BAHCO SERVICEKOFFER KLEIN 3KG 4750RC01
Zowel in deksel als in bodem gereedschap opbergsysteem met elastiek. 1 centraal slot met sleutel. 2 composiet sloten. 2 metalen covers voor veiligheid en ondersteuning. 1 metalen scharnier voor maximale stevigheid. Tweecomponenten soft touch handvat. Vak voor opbergen van documentatie. Bodemgedeelte met 2 organisers (165x110x30 mm) voor kleine onderdelen. Document area. Botton area with 2 organizers (165x110x30 mm) for small components.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Bergruimte | 23 l |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 399 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,23 excl. BTW
/ stuk
€ 222,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
