Referenties
Stahlwille:7312
Rubix:10128253
Fabrikant:81500004
EAN:4018754222513




Technische samenvatting
| Bergruimte | 17,8 l |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (plastic box, empty) |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KOFFER 7724/SMARTCHECK 7312
Kunststof koffer voor Stahlwille SmartCheck 7312 in de 7724-serie. Ontworpen voor veilig opbergen en transport (box, empty).
Sterke punten
•Tool-holder panel with 13 pockets and 26 rubber-loop holders
Separate document pouch in the lid
ABS inlay tray with 13 pockets and 8 rubber-loop holders
Separate document pouch in the lid
ABS inlay tray with 13 pockets and 8 rubber-loop holders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 390x147x310 mm |
| Logistiek gewicht | 1346 g |
| Gewicht verpakking | 1346 g |
| Bergruimte | 17,8 l |
| Materiaal | kunststof (plastic box, empty) |
| Hoogte | 310 mm |
| Breedte | 147 mm |
| Lengte | 390 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,18 excl. BTW
/ stuk
€ 101,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen