Referenties
Red Rooster:Koffer RRI-BEC400
Rubix:A0917081
Fabrikant:Koffer RRI-BEC400
EAN:8717981459940
Productdetails : REDROOSTER KOFFER RRI-BEC400 KOFFER RRI-BEC400
Stevige draagkoffer voor Red Rooster accu hoog koppel moeraanzetter. Waterdicht: IP67. Met automatisch drukontlastingsventiel. Tweetraps sluiting. Met Nylon scharnieren waardoor corrosievrij. Inclusief schuiminlage voor: Tool, twee batterijen, acculader, accessoirehouder.
Stevige draagkoffer voor Red Rooster accu hoog koppel moeraanzetter. Waterdicht: IP67. Met automatisch drukontlastingsventiel. Tweetraps sluiting. Met Nylon scharnieren waardoor corrosievrij. Inclusief schuiminlage voor: Tool, twee batterijen, acculader, accessoirehouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 480 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Lengte | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,35 excl. BTW
/ stuk
€ 653,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
