Referenties
Stanley:FMST1-72363
Rubix:10133049
EAN:3253561723636



Productdetails : STANLEY FATMAX TSTAK TELESCOPISCHE TROLLEY FMST1-72363
Sterke punten
• Aluminium trolley om gereedschap eenvoudig op de werkplaats te transporteren
• Alle TSTAK opbergmodules kunnen op elkaar aangesloten worden (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Inklapbare telescopische handgreep voor eenvoudigere opslag en transport
• Robuuste uitvoering met 100 kg draagvermogen (50 kg bij gebruik op trappen)
• Met veiligheidsgordel voor het vastmaken van TSTAK-units
• Alle TSTAK opbergmodules kunnen op elkaar aangesloten worden (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Inklapbare telescopische handgreep voor eenvoudigere opslag en transport
• Robuuste uitvoering met 100 kg draagvermogen (50 kg bij gebruik op trappen)
• Met veiligheidsgordel voor het vastmaken van TSTAK-units
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7600 g |
| Bergruimte | 0 l |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane lading | 100 kg |
| Lengte | 700 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,75 excl. BTW
/ stuk
€ 136,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden