Referenties
Stahlwille:81500003
Rubix:10128252
EAN:4018754222506
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KOFFER 7721-7723 7311
Stahlwille koffer voor het opbergen van gereedschap uit de 7721-7723/7311-serie. Voorzien van schuiminzet voor geordend en beschermd bewaren.
Sterke punten
•Tool-holder panel with 13 pockets and 26 rubber-loop holders
Separate document pouch in the lid
ABS inlay tray with 13 pockets and 8 rubber-loop holders
Separate document pouch in the lid
ABS inlay tray with 13 pockets and 8 rubber-loop holders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 291x100x252 mm |
| Logistiek gewicht | 554 g |
| Gewicht verpakking | 554 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ stuk
€ 28,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


