Referenties
Bahco:4750RCHD011
Rubix:A0766886
EAN:7314150229802


Technische samenvatting
| Bergruimte | 29,2 l |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen copolymeerkunststof (polypropylene copolymer resin) |
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER HD 65KG 4750RCHD011
4750RCHD01 koffer met gereedschapsplateaus. Heavy Duty handvat met rubber gecoat. 1 schouderband. 2 sluitingen. 1 ruimte voor documentatie en gereedschapsplatteau met rubberen strips in deksel. In bodem verwisselbare dividers. 2 kleine kunststof organizers. Bottom area with removable dividers. 2 small component plastic organizers.
Sterke punten
•Indestructible tool case with injected copolymer polypropylene structural resin
They are ideal for use in the harshest environment, such as industrial, aeronautical and nautical fields
Integrated identification/name badge
Padlockable
Interstackable
1 rubber coated heavy duty handle
2 closing latches, 4 bottom studs
Empty case
They are ideal for use in the harshest environment, such as industrial, aeronautical and nautical fields
Integrated identification/name badge
Padlockable
Interstackable
1 rubber coated heavy duty handle
2 closing latches, 4 bottom studs
Empty case
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7950 g |
| Bergruimte | 29,2 l |
| Materiaal | polypropyleen copolymeerkunststof (polypropylene copolymer resin) |
| Hoogte | 415 mm |
| Breedte | 215 mm |
| Lengte | 465 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,01 excl. BTW
/ stuk
€ 503,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen