Referenties
Bahco:4750RCHD01AC2
Rubix:A0768544
EAN:7314150229826
Productdetails : BAHCO INTERNE VERWISSELBARE TAS 4750 4750RCHD01AC2
Tas met verwijderbare tussenschotten. Te gebruiken voor gevoelige apparatuur en gereedschappen. Inclusief handvat en schouderband voor eenvoudig transport. Interne dividers met Klittenband systeem is eenvoudig aan te passen aan behoeft van gebruiker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Hoogte | 360 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,92 excl. BTW
/ stuk
€ 136,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

