Referenties
Stahlwille:81091304
Rubix:10128172
EAN:4018754240159



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPKOFFER ROOD 13217LR
Zeer robuust en belastbaar voor professioneel gebruik. Laag gewicht door het gebruik van plastic. 5 eenvoudig uitneembare, met transparante deksel afsluitbare schuifladen. Schuifladen kunnen er in willekeurige volgorde worden ingeschoven. Bovenop en voorop een afneembaar deksel. 1 uitneembare bak met 2 greep en 2 transparante schuifladendeksels onder de bovenste deksel. Dekselvak met transparante afdekking. Separaat documentenvak in het deksel. 4 posities voor naamplaatjes. 2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescoopgreep. Met 4 extra wielen leverbaar, waarvan 2 met vastzetrem (prijs op aanvraag). Uittrekbare telescoopgreep om eenvoudig te transporteren. 2 draaggrepen aan de zijkant. Resistent tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën. 20 kg draagkracht. M.b.v. hangslot op 3 posities afsluitbaar. Passende TCS-gereedschapssets op aanvraag.
Sterke punten
•Extremely sturdy, tool trolley resilient to loads
5 easily removed lockable drawers with transparent covers, with endstops for the extendible rails, 3 different drawer heights
Drawers can be inserted in any order
With one top cover and one front cover, both folding
The top cover is fitted with napped foam to hold tools firmly in place
Drawers can be used as separate tool boxes using the transparent cover
Tool case and drawers can be individually marked
5 easily removed lockable drawers with transparent covers, with endstops for the extendible rails, 3 different drawer heights
Drawers can be inserted in any order
With one top cover and one front cover, both folding
The top cover is fitted with napped foam to hold tools firmly in place
Drawers can be used as separate tool boxes using the transparent cover
Tool case and drawers can be individually marked
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 381x457x585 mm |
| Logistiek gewicht | 15000 g |
| Materiaal | polypropeen (pp) |
| Toegestane lading | 60 kg |
| Hoogte | 455 mm |
| Breedte | 581 mm |
| Lengte | 381 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,00 excl. BTW
/ stuk
€ 669,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen