Referenties
Bahco:4750-TOCST-1
Rubix:A0767348
EAN:7314153018779

Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER 4750-TOCST-1
Stevige ronde gereedschapskoffer. Inclusief schouderband voor meer comfort. Met lederen gespen en handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Bergruimte | 11 l |
| Materiaal | synthetisch leer |
| Toegestane lading | 10 kg |
| Hoogte | 220 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Lengte | 495 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,95 excl. BTW
/ stuk
€ 54,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen