BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER 500X295X270 4750PTB50
Gereedschapskist
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4750PTB50
Rubix:A0415557
EAN:7314150275007

Documenten
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER 500X295X270 4750PTB50
Gemaakt van zuiver polypropyleen (PP). Geschikt voor zwaar werk onder extreme omstandigheden. Bestand tegen lage en hoge temperaturen: -20 ºC/ +50 ºC. Statische belastbaarheid: 120 kg & 130 kg. Inclusief interne lade en extrne verdelers. Lang aluminium handvat. Afsluitbaar met hangslot. Metalen sluitingen en gegalvaniseerde sleuteldelen.
Sterke punten
•Heavy-duty for use in extreme conditions
Internal tray and external box dividers included
Pad lockable
Metallic latches and galvanized key components
Internal tray and external box dividers included
Pad lockable
Metallic latches and galvanized key components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2445 g |
| Bergruimte | 27 l |
| Materiaal | polypropyleen |
| Toegestane lading | 20 kg |
| Hoogte | 270 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Lengte | 480 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,82 excl. BTW
/ stuk
€ 42,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
