Referenties
Stanley:FMST1-71966
Rubix:10133041
EAN:3253561719660

Productdetails : STANLEY FATMAX TSTAK II GEREEDSCHAPSKOFFER FMST1-71966
Description- Flexible platform allows different combinations.Stackable: all units can be stacked. Bi-material handle on top unit for easy, comfortable liftingFlat top surface with pre-cut foamFlexible platform allows different combinationsFor power tool storage, with pre-cut foam to protect your power toolsInnovative design; robust and hard-wearing.
Sterke punten
• Geschikt voor het transport van kleine elektrische gereedschappen en handgereedschap
• Uitgerust met schuimrubber
• Draagvermogen 30kg
• Volume 14L
• Afmetingen 44 x 33 x 18.5 cm
• Uitgerust met schuimrubber
• Draagvermogen 30kg
• Volume 14L
• Afmetingen 44 x 33 x 18.5 cm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bergruimte | 13,5 l |
| Materiaal | metaal / kunststof |
| Toegestane lading | 30 kg |
| Lengte | 440 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,14 excl. BTW
/ stuk
€ 49,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen