Referenties
Bahco:4750RCHDW01
Rubix:A0766667
EAN:7314150227433

Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER HD MED 6KG 4750RCHDW01
Onverwoestbare gereedschapskoffer geinjecteerd met copolymeer polypropyleen hars. 60x20 mm wielen met kogellagers voor eenvoudig transport. Verstevigde hoeken en geribbeld voor extra bescherming. Roest-, water- en stofwerend - alle onderdelen zijn Skydrol bestendig. Bestendig tegen zeer grote temperatuursverschillen: -33 tot 90. Luchtdicht door met PU geinjecteerde O-ring. Handmatige luchtdruk ventiel. Roestvrijstalen pinnen. Geintergreerde ID-label. Gebruik van hangslot mogelijk. 1 Heavy duty handvat met rubber gecoat. 1 schouderband. 2 sluitingen, 4 bodemondersteuners. Lege koffer. Empty case.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6565 g |
| Bergruimte | 31 l |
| Materiaal | copolymeer polypropyleen hars |
| Toegestane lading | 5,99 kg |
| Hoogte | 351 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,97 excl. BTW
/ stuk
€ 381,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen