BAHCO PLATBEKTANG ERGO VDE 160MM 2421V-160

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2421V-160
Rubix:A0415853
EAN:7314150126774
BAHCO PLATBEKTANG ERGO VDE 160MM 2421V-160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PLATBEKTANG ERGO VDE 160MM 2421V-160


Geïsoleerde platbektangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3-laagse gekleurde isolatiecoating. Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Tips give a good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly suited for gripping flat material
High performance alloy steel body
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Standards: ISO 5745
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht220 g
Vorm van de bekkenplat
Lengte160 mm
Beklengte49 mm
Gewicht205 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 28,35 excl. BTW
/ stuk
€ 34,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen