MILWAUKEE ZIJSNIJTANG VDE HEAVY DUTY 180 MM 4932464569
VDE Heavy-Duty diagonale zijsnijtang
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932464569
Rubix:A0716327
EAN:4058546225148


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | diagonaal |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2,6 mm |
| Lengte | 180 mm |
Productdetails : MILWAUKEE ZIJSNIJTANG VDE HEAVY DUTY 180 MM 4932464569
- VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest tegen koude tot -40 °
- Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid
- Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
- Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
- Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik en goede grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Snijcapaciteit | 2,6 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal | gehard en getemperd, volledig gesmeed staal (messen) met grijze titanium afwerking; softgrip/1000v vde-geïsoleerde handgrepen. |
| Gewicht | 250 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 35,90
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen