Referenties
Gedore:8352-3
Rubix:10019305
Fabrikant:1829084
EAN:4010886855768

Productdetails : GEDORE PUNTTANG ELEKTRONICA - 8352-3
• lange, smalle, geribbelde bekken
• snijvlakken 45° gebogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 152 mm |
| Materiaal | staal |
| Beklengte | 35 mm |
| Gewicht | 92 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,20 excl. BTW
/ stuk
€ 26,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
