GEDORE PUNTTANG ELEKTRONICA - 8307-4
Elektronica-punttang 8307
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:8307-4
Rubix:10017568
Fabrikant:1743562
EAN:4010886840788


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | bijzonder gehard en getemperd staal |
Documenten
Productdetails : GEDORE PUNTTANG ELEKTRONICA - 8307-4
De Gedore 8307-4 elektronica-punttang is ontworpen voor precisiewerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica. De fijne, gepolijste bekken en de ESD-uitvoering maken deze tang tot betrouwbaar gereedschap voor het vasthouden, buigen en monteren van gevoelige componenten.
Kenmerken:
De Gedore 8307-4 tang heeft rechte, fijne bekken met een halfrond toelopend profiel en fijn gepolijste grijpvlakken zonder vertanding. Doordat de tang geen snijgedeelte heeft, is deze specifiek geschikt voor vasthoud-, buig- en montagewerkzaamheden. Het precisiescharnier zorgt bij elk gebruik voor een gelijkmatige geleiding van de bekken. De vastgelaste, niet-verwijderbare openingsveer zorgt voor automatische opening en draagt bij aan de levensduur van het gereedschap. De tweecomponentengreep van thermoplastisch materiaal biedt een stabiele, slipvaste grip. Dankzij de ESD-uitvoering (Electrostatic Discharge) kan elektrostatische energie langzaam en gecontroleerd worden afgevoerd, waardoor elektronische componenten tegen ongewenste elektrostatische ontladingen worden beschermd. Het gepolijste stalen oppervlak voorkomt reflecties en het risico op verstoringen door afbladderende chroomdeeltjes.
Specificaties:
• Totale lengte: 140 mm.
• Beklengte: 31 mm.
• Gewicht: 74 g.
• Bekvorm: halfrond toelopend, recht, fijn en glad.
• Oppervlak: gepolijst staal.
• Materiaal: warmtebehandeld staal.
• Materiaal van de handgreep: tweecomponenten-thermoplast, slipvast.
• Type scharnier: precisiescharnier.
• Openingsveer: vastgelast, niet-demonteerbaar.
• Vonkvrije uitvoering: nee.
Normen:
• ESD (Electrostatic Discharge): de tang voldoet aan de eisen voor de dissipatie van elektrostatische ladingen en maakt een langzame en gecontroleerde ontlading mogelijk om gevoelige elektronische componenten te beschermen.
Kenmerken:
De Gedore 8307-4 tang heeft rechte, fijne bekken met een halfrond toelopend profiel en fijn gepolijste grijpvlakken zonder vertanding. Doordat de tang geen snijgedeelte heeft, is deze specifiek geschikt voor vasthoud-, buig- en montagewerkzaamheden. Het precisiescharnier zorgt bij elk gebruik voor een gelijkmatige geleiding van de bekken. De vastgelaste, niet-verwijderbare openingsveer zorgt voor automatische opening en draagt bij aan de levensduur van het gereedschap. De tweecomponentengreep van thermoplastisch materiaal biedt een stabiele, slipvaste grip. Dankzij de ESD-uitvoering (Electrostatic Discharge) kan elektrostatische energie langzaam en gecontroleerd worden afgevoerd, waardoor elektronische componenten tegen ongewenste elektrostatische ontladingen worden beschermd. Het gepolijste stalen oppervlak voorkomt reflecties en het risico op verstoringen door afbladderende chroomdeeltjes.
Specificaties:
• Totale lengte: 140 mm.
• Beklengte: 31 mm.
• Gewicht: 74 g.
• Bekvorm: halfrond toelopend, recht, fijn en glad.
• Oppervlak: gepolijst staal.
• Materiaal: warmtebehandeld staal.
• Materiaal van de handgreep: tweecomponenten-thermoplast, slipvast.
• Type scharnier: precisiescharnier.
• Openingsveer: vastgelast, niet-demonteerbaar.
• Vonkvrije uitvoering: nee.
Normen:
• ESD (Electrostatic Discharge): de tang voldoet aan de eisen voor de dissipatie van elektrostatische ladingen en maakt een langzame en gecontroleerde ontlading mogelijk om gevoelige elektronische componenten te beschermen.
Needle nose electronic pliers Slim, narrow, flat-round tapered jaws Smooth-ground gripping faces With opening spring ESD = electrostatic discharge protection
Sterke punten
• De ESD-uitvoering beschermt elektronische componenten tegen ongecontroleerde elektrostatische ontladingen.
• De vastgelaste openingsveer vermindert het risico dat de veer tijdens werkzaamheden verloren gaat en beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• De fijne, niet-vertande bekken maken het mogelijk om in krappe ruimtes te werken zonder de gehanteerde onderdelen te markeren of te beschadigen.
• De slipvaste tweecomponentengreep verbetert de precisie bij nauwkeurige montagewerkzaamheden.
• De vastgelaste openingsveer vermindert het risico dat de veer tijdens werkzaamheden verloren gaat en beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• De fijne, niet-vertande bekken maken het mogelijk om in krappe ruimtes te werken zonder de gehanteerde onderdelen te markeren of te beschadigen.
• De slipvaste tweecomponentengreep verbetert de precisie bij nauwkeurige montagewerkzaamheden.
Toepassingen
• Industriële en consumentenelektronica.
• Fijnmechanica.
• Horlogerie en micromechanica.
• Instrumentatie en metrologie.
• Optica.
• Telecommunicatie.
• Luchtvaart en defensie.
• Auto-industrie (ingebouwde systemen en boordelektronica).
• Hernieuwbare energie (omvormers, fotovoltaïsche systemen).
• Industrieel onderhoud in ESD-omgevingen.
• Fijnmechanica.
• Horlogerie en micromechanica.
• Instrumentatie en metrologie.
• Optica.
• Telecommunicatie.
• Luchtvaart en defensie.
• Auto-industrie (ingebouwde systemen en boordelektronica).
• Hernieuwbare energie (omvormers, fotovoltaïsche systemen).
• Industrieel onderhoud in ESD-omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | bijzonder gehard en getemperd staal |
| Beklengte | 31 mm |
| Gewicht | 74 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,81 excl. BTW
/ stuk
€ 49,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden