ROEBUCK COMBINATIETANG INCL SNIJKANT 160MM - 5073392

Combinatietang 5073394

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:5073392
Rubix:10521328
EAN:3660338341694
ROEBUCK COMBINATIETANG INCL SNIJKANT 160MM - 5073392
brand logo

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenuniverseel
Snijcapaciteit2,8 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK COMBINATIETANG INCL SNIJKANT 160MM - 5073392


DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Gecertificeerd VDE/GS
Snijcapaciteit van tanden tot 2,8 mm (gemiddelde draden).
Mat verchroomd.
Duits fabricaat.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenuniverseel
Snijcapaciteit2,8 mm
Lengte160 mm
Materiaalnylon
Beklengte37 mm
€ 23,34 excl. BTW
/ stuk
€ 28,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen