GEDORE PUNTTANG ELEKTRONICA - 8307-3
Elektronica-punttang 8307
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:8307-3
Rubix:10017567
Fabrikant:1743554
EAN:4010886840771

Documenten
Productdetails : GEDORE PUNTTANG ELEKTRONICA - 8307-3
• slanke, dunne, half-rond toelopende bekken, 45° gebogen
• grijpvlakken met fijne dwarsvertanding
• met openingsveer
• ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Elektronica-punttang slanke, dunne, half-rond toelopende bekken, 45° gebogen grijpvlakken met fijne dwarsvertanding met openingsveer ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Sterke punten
•45° angled, slim, flat-round jaws
Gripping faces with fine file cut
With opening spring
ESD = electrostatic discharge protection
Gripping faces with fine file cut
With opening spring
ESD = electrostatic discharge protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 140 mm |
| Beklengte | 22 mm |
| Gewicht | 81 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,55 excl. BTW
/ stuk
€ 52,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
