BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 160MM 2430V-160

VDE geïsoleerde punttang

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2430V-160
Rubix:A0770637
EAN:7314150126880
BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 160MM 2430V-160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit3 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO LANGE PUNTTANG 3VDE 160MM 2430V-160


Geïsoleerde lange punttangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd en anti-roest behandeld. Hoogwaardig kwaliteitsstaal. 3-laags Geïsoleerde handgrepen. Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad. Puntige bekken voor goede grip en verbeterde toegankelijkheid in nauwe ruimtes.

Sterke punten

•Inductiegeharde snijranden
Als de buitenste isolatielaag beschadigd raakt, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar en waarschuwt dit de gebruiker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht190 g
Vorm van de bekkenhalfrond
Snijcapaciteit3 mm
Lengte160 mm
Materiaalhoogwaardige legeringsstaal (high performance alloy steel)
Beklengte49 mm
Gewicht160 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 34,11 excl. BTW
/ stuk
€ 41,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen