KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG VDE 02 06 225
Kracht-Kombitangen VDE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:02 06 225
Rubix:10162193
EAN:4003773010036

Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT KOMBINATIETANG VDE 02 06 225
De Knipex kracht-kombitangen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats, en bieden efficiënt en comfortabel werken. Dankzij de geoptimaliseerde overbrenging wordt tot 35% minder kracht vereist in vergelijking met standaardmodellen, terwijl uitzonderlijke snij- en grijpprestaties behouden blijven.
Kenmerken:
De Knipex kracht-kombitangen onderscheiden zich door de bijzonder efficiënte krachtoverbrenging, wat ideaal is voor taken die een hoge snijkracht en stevige grip vereisen. Ze maken het mogelijk om te grijpen, buigen, trekken en snijden met hoge precisie, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. De door inductie geharde snijkanten, met een hardheid van ongeveer 63 HRC, garanderen een lange levensduur, zelfs bij het snijden van harde materialen zoals pianodraad. Dankzij de specifieke grijpzones zijn ze geschikt voor zowel vlakke materialen als ronde objecten. De minimale speling tussen de bekken zorgt voor een optimale snijfunctie. De Knipex-kwaliteit, gecombineerd met ergonomische, VDE-gecertificeerde tweecomponentenhandgrepen, biedt langdurig werkcomfort.
Specificaties:
• Lengte: 180 mm (02 06 180), 200 mm (02 06 200), 225 mm (02 06 225)
• Gewicht: 247 g (02 06 180), 343 g (02 06 200), 425 g (02 06 225)
• Afmetingen: 180 × 56 × 20 mm (02 06 180), 200 × 55 × 20 mm (02 06 200), 225 × 58,2 × 29,4 mm (02 06 225)
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 11,5 mm / 16 mm² tot Ø 14,0 mm / 25 mm²
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm tot Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 2,0 mm tot Ø 2,5 mm
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerd, tweecomponenten, VDE-gecertificeerd
• Materiaal: staal
Normen:
• DIN ISO 5746
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• VDE-gecertificeerd tot 1.000 V
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Merkinformatie:
Knipex is een Duitse producent die in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in professionele tangen. Met meer dan 140 jaar ervaring ontwerpt en produceert het bedrijf uitsluitend tangen voor veeleisende professionals in de elektriciteits-, mechanische, industriële en bouwsector. Knipex kan bogen op wereldwijd erkende expertise, een 100% Duitse productie en een sterk streven naar kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
Kenmerken:
De Knipex kracht-kombitangen onderscheiden zich door de bijzonder efficiënte krachtoverbrenging, wat ideaal is voor taken die een hoge snijkracht en stevige grip vereisen. Ze maken het mogelijk om te grijpen, buigen, trekken en snijden met hoge precisie, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. De door inductie geharde snijkanten, met een hardheid van ongeveer 63 HRC, garanderen een lange levensduur, zelfs bij het snijden van harde materialen zoals pianodraad. Dankzij de specifieke grijpzones zijn ze geschikt voor zowel vlakke materialen als ronde objecten. De minimale speling tussen de bekken zorgt voor een optimale snijfunctie. De Knipex-kwaliteit, gecombineerd met ergonomische, VDE-gecertificeerde tweecomponentenhandgrepen, biedt langdurig werkcomfort.
Specificaties:
• Lengte: 180 mm (02 06 180), 200 mm (02 06 200), 225 mm (02 06 225)
• Gewicht: 247 g (02 06 180), 343 g (02 06 200), 425 g (02 06 225)
• Afmetingen: 180 × 56 × 20 mm (02 06 180), 200 × 55 × 20 mm (02 06 200), 225 × 58,2 × 29,4 mm (02 06 225)
• Snijcapaciteit meerdradige koperen kabel: Ø 11,5 mm / 16 mm² tot Ø 14,0 mm / 25 mm²
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm tot Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 2,0 mm tot Ø 2,5 mm
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerd, tweecomponenten, VDE-gecertificeerd
• Materiaal: staal
Normen:
• DIN ISO 5746
• DIN EN 60900
• IEC 60900
• VDE-gecertificeerd tot 1.000 V
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Merkinformatie:
Knipex is een Duitse producent die in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in professionele tangen. Met meer dan 140 jaar ervaring ontwerpt en produceert het bedrijf uitsluitend tangen voor veeleisende professionals in de elektriciteits-, mechanische, industriële en bouwsector. Knipex kan bogen op wereldwijd erkende expertise, een 100% Duitse productie en een sterk streven naar kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
35 % less effort required than with conventional combination pliers. With cutting edges (hardness approx. 63 HRC) for heavy duty. Easier work due to optimised leverage. Easier cutting, powerful gripping, bending and pulling. Long cutting edges for thicker cables. With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• 35% minder inspanning dankzij geoptimaliseerde overbrenging
• Hoogwaardige, door inductiegeharde snijkanten (63 HRC), geschikt voor harde materialen
• Veelzijdig: effectieve grip op zowel platte als ronde onderdelen
• Hoogwaardige, door inductiegeharde snijkanten (63 HRC), geschikt voor harde materialen
• Veelzijdig: effectieve grip op zowel platte als ronde onderdelen
Toepassingen
Deze tangen zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici, vaklieden en professionals in de industrie. Ze zijn perfect geschikt voor het snijden van kabels, het hanteren van draden en metalen onderdelen, het monteren van aansluitdozen en het installeren van aardingssystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 230x58x20 mm |
| Snijcapaciteit | 14 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Gewicht | 425 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,31 excl. BTW
/ stuk
€ 43,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen