Referenties
Bahco:3921-115-T27-IM
Rubix:A0771981
Fabrikant:3921-115-T27-IM
EAN:7314150454617



Productdetails : BAHCO SLIJPSCHIJF 115X6.4 A24P IN ME 3921-115-T27-IM
Bahco 3921-115-T27-IM slijpschijf (115 x 6,4 x 22,23 mm) met korrel 24 voor het slijpen van inox en metaal. Versterkt met glasvezel voor stabiliteit en veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 6,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het slijpen van roestvast staal (inox) en metaal |
| Korrel | 24 |
| Type | t27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 67,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
