Referenties
Bahco:A1225S06E
Rubix:A0763188
Fabrikant:A1225S06E
EAN:7314150501809




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindervormige kop |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL HSS E 12MM A1225S06E
Bahco stiftfrees A1225S06E met cilindervormige kop en eindkap voor het nabewerken van hooggelegeerd staal. Kopdiameter 12,7 mm en totale lengte 70 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindervormige kop |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijwijze | eindkap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ stuk
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen