BAHCO VERLENGSTUK 1/4 KOGELKOP 100MM 6960W-4

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6960W-4
Rubix:A0771985
Fabrikant:6960W-4
EAN:7314150470877
BAHCO VERLENGSTUK 1/4 KOGELKOP 100MM 6960W-4

Productdetails : BAHCO VERLENGSTUK 1/4 KOGELKOP 100MM 6960W-4


Kogelkop verlengstuk met 1/4" vierkante aandrijving voor extra bereik. Gepolijste afwerking en hoogwaardig kwaliteitsstaal. Lengte 100 mm, 60 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 10,69 excl. BTW
/ stuk
€ 12,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen