Referenties
Bahco:FF1E1001
Rubix:A0766230
EAN:7314150285839



Productdetails : BAHCO FOAM 1/3 SCHROEVENDRAAIERS 7D FF1E1001
Bahco Fit&Go 1/3 schuiminleg FF1E1001 met 7 ERGO™ schroevendraaiers: 4 sleuf en 3 Phillips. Met push-systeem en FOD-identificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | schuim (foam) |
| Hoogte | 38 mm |
| Breedte | 181 mm |
| Diepte | 445 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,62 excl. BTW
/ stuk
€ 96,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
