BAHCO PANEEL 26 WAGENS 1470K-AC8GR

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1470K-AC8GR
Rubix:A0764092
Fabrikant:1470K-AC8GR
EAN:7314150328598

Productdetails : BAHCO PANEEL 26 WAGENS 1470K-AC8GR


Tool panel designed for the 26 inches trolley 1470K
Stand 30kg load without having any deformation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 148,71 excl. BTW
/ stuk
€ 179,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen