Referenties
Bahco:B150.015.125
Rubix:A0771012
EAN:7314150343133



Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE T15 B150.015.125
BahcoFit VDE-geïsoleerde TORX® schroevendraaier voor TORX-schroeven. Voor werk tot 1000 V, getest op 10.000 V. T15 x 125 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | t15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
