Referenties
Bahco:TAH2487
Rubix:A0769275
Fabrikant:TAH2487
EAN:7314150320028

Productdetails : BAHCO KOOLSTOFSCHRAPER TAH TAH2487
Bahco TAH2487 koolstofschraper met veiligheidsveer voor het verwijderen van pakkingen. Koolstofstalen blad (20 mm) en kunststof handgreep, geschikt voor werken op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20,5 cm |
| Materiaal | koolstofstaal (blad) + kunststof handgreep |
| Type | koolstofschraper met veiligheidsveer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,43 excl. BTW
/ stuk
€ 23,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
