Referenties
Vikan:708869
Rubix:A0311371
EAN:5705022000391

Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER OLIEBESTENDIG ZWART 600MM 708869
Deze zwarte vloerwisser van polypropyleen is ideaal voor het verwijderen van water en olie en heeft een zwart, oliebestendig blad van celrubber. Hij kan worden gebruikt met elk handvat uit het Vikan Transport System-assortiment.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen