• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD PAARS 50MM 40108

    VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD PAARS 50MM 40108

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40108
    Rubix:A0311732
    EAN:5705020401084
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD PAARS 50MM 40108


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 15,87 excl. BTW
    / stuk
    € 19,20 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 600MM 77546VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR GEEL RECHT 75MM 40626VIKAN HANDSCHRAPER RVS BLAUW 100MM 40113VIKAN HANDSCHRAPER LIMOEN RECHT 75MM 406077VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 400MM 71402VERO VLOERTREKKER (6356) 55CMVIKAN HANDSCHRAPER NYLON BLAUW 100MM 40123VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 400MM 77123VIKAN HANDSCHRAPER GROEN RECHT 75MM 40602VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 700MM 77552VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR WIT RECHT 102MM 40635VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD GEEL 50MM 40106VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM WIT 29085VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM GROEN 40572
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap