• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER LIMOEN RECHT 75MM 406077

    VIKAN HANDSCHRAPER LIMOEN RECHT 75MM 406077

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:406077
    Rubix:A0311544
    Fabrikant:406077
    EAN:5705022013940
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER LIMOEN RECHT 75MM 406077


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3,78 excl. BTW
    / stuk
    € 4,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN 7160-7 ULTRA HYGIENE VLOERTREKKER ORANJE 60 CMVIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 600MM 77543SPARTEX VLOERTREKKER 34 CM 845491VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ZWART 700MM 777593M GLADSTRIJKER BLAUWRAKEL PA1BLUEVIKAN HANDSCHRAPER NYLON ROOD 100MM 40124VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR GEEL RECHT 75MM 40626FBK VLOERTREKKER VAST 600MM SCHUIFCASSETTE WIT 286031VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 240X70MM GEEL 29086SPARTEX RAAMWISSER INOX 35 CM - 849129VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK ZWART 600MM 77549VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 400MM 77123VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM GROEN 29082VIKAN HANDSCHRAPER MET FLEX RVS BLAD 146MM ORANJE 40577VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap