VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40125

VIKAN Nylonschraper met schroefdraadgreep

Zie technische informatie

Referenties

Vikan:40125
Rubix:A0192662
Fabrikant:40125
EAN:5705020401251
VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40125

Technische samenvatting

Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40125


De nylonschraper is geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals kruimels, chocolade, aangebrande levensmiddelen enz. van gladde oppervlakken. Het nylonblad is een goed alternatief voor roestvrijstalen bladen en kan worden gebruikt op gevoelige oppervlakken (bijv. van hulpmiddelen, transportbanden), omdat het krassen voorkomt. Het harde blad is bestand tegen hete oppervlakken wanneer het maximaal 2 minuten achtereen wordt gebruikt. De schraper kan met alle stelen van Vikan worden gecombineerd.
100 mm, wit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte10 cm
Typenylonschraper
€ 13,23 excl. BTW
/ stuk
€ 16,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen