VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR ROOD FLEXIBEL 165MM 40524
Schraper, flexibel blad, detecteerbaar
Zie technische informatieReferenties
Vikan:40524
Rubix:A0310953
EAN:5705022031739

Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR ROOD FLEXIBEL 165MM 40524
Deze driezijdige schraper met flexibele bladen is perfect voor het reinigen van werkoppervlakken en transportbanden en voor het legen van vaten en emmers. Dit gereedschap is gemaakt van een materiaal dat kan worden gedetecteerd door metaaldetectors; je kunt het voor gebruik testen met Vikan kit ref. 11113.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen