VIKAN VLOERTREKKER WIT 600MM 77145
VIKAN 77145 WITTE HYGIËNISCHE VLOERWISSER VERVANGINGSCASSETTE 600 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:77145
Rubix:A0311850
EAN:5705020771453




Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER WIT 600MM 77145
Deze raamwisser is ontworpen voor ruimtes waar zowel een hoge mate van hygiëne als effectieve waterverwijdering vereist is en kan worden gebruikt op alle soorten oppervlakken, inclusief tegel- en veiligheidsvloeren. De cassette kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging of vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ stuk
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen