• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER ROOD RECHT 102MM 40614

    VIKAN HANDSCHRAPER ROOD RECHT 102MM 40614

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40614
    Rubix:A0775240
    Fabrikant:40614
    EAN:5705020406140
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER ROOD RECHT 102MM 40614


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,41 excl. BTW
    / stuk
    € 5,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MESTSCHUIF-/VLOERTREKKERSTEEL TAUARI 150 X 3,2CMVIKAN HANDTREKKER WIPE-N-SHINE GROEN 350MM 707852VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40126VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM ORANJE 29087VIKAN HANDSCHRAPER RVS GEEL 40096VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD BLAUW 50MM 40083VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ROZE 100MM 40091VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ZWART 50MM 40109SPARTEX VLOERTREKKER 44 CM 845492VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE ROOD 400MM 71404VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GEEL 500MM 71506VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM GROEN 40572VIKAN VLOERTREKKER ZWART 600MM 77149VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 400MM 77522VIKAN VLOERTREKKER ULTRA BLAUW 400MM 71403
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap