• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ZWART 50MM 40109

    VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ZWART 50MM 40109

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40109
    Rubix:A0311765
    Fabrikant:40109
    EAN:5705020401091
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ZWART 50MM 40109


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 15,87 excl. BTW
    / stuk
    € 19,20 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDSCHRAPER GROEN RECHT 75MM 40602VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ORANJE 100MM 40097VIKAN HANDSCHRAPER ROOD RECHT 102MM 40614VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 400MM 77623VIKAN VLOERSCHRAPER ROOD AFGEROND FLEX RVS BLAD 260MM 29094VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 600MM 77546VIKAN HANDSCHRAPER GEEL FLEXIBEL 165MM 40516VIKAN VLOERTREKKER ROOD 400MM 77124VIKAN HANDSCHRAPER WIT RECHT 102MM 40615VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ORANJE 100MM 40117VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROOD 700MM 71704VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40135VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 400MM 77523VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. BLAUW 31MM 1200MM 70143VIKAN HANDSCHRAPER WIT 4051-5 (DS A 10 ST)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap