• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN PLAMUURMES RECHT GROEN 102MM 40612

    VIKAN PLAMUURMES RECHT GROEN 102MM 40612

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40612
    Rubix:14019941
    Fabrikant:40612
    EAN:5705020406126
    brand logo

    Productdetails : VIKAN PLAMUURMES RECHT GROEN 102MM 40612


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,41 excl. BTW
    / stuk
    € 5,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ROZE 100MM 40091VIKAN HANDTREKKER WIPE-N-SHINE 45CM HANDMODEL 707952VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM ZWART 29089VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 500MM 77532VIKAN VLOERTREKKER ULTRA WIT 500MM 71505VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ORANJE 100MM 40097VIKAN HANDSCHRAPER WIT RECHT 102MM 40615MESTSCHUIF-/VLOERTREKKERSTEEL TAUARI 150 X 3,2CMVIKAN RAAMWISSER/SPONS MET STEEL ZWART 545MM 473752VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE WIT 400MM 71405VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 600MM 77643VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM BLAUW 40573VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 400MM 77522VIKAN HANDSCHRAPER RVS GROEN 50MM 40082VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ORANJE 100MM 40117
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap