Referenties
Bahco:1495TP-AC12
Rubix:A0764991
EAN:7314150297221

Productdetails : BAHCO HAMERHOUDER 70X48X46MM 1495TP-AC12
Bahco hamerhouder 1495TP-AC12 voor gereedschapspanelen. Beschikt over 1 sleuf en is geschikt voor de mobiele 1495TP gereedschapswand. Afmeting 70x48x46 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bahco hamerhouder 1495tp-ac12 (70 x 48 x 46 mm) |
| Hoogte | 48 mm |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
