Referenties
Bahco:1495TP-AC7
Rubix:A0764869
EAN:7314150297177


Technische samenvatting
| Type | grip houder 1-sleuf haak 46 x 75 x 36 mm 1495tp-ac7 |
|---|
Productdetails : BAHCO GRIP HOUDER 46X75X36MM 1495TP-AC7
Bahco 1495TP-AC7 griphouder met 1-sleuf haak (46 x 75 x 36 mm) voor het organiseren van omvangrijke gereedschappen. Geschikt voor 1495TP panelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grip houder 1-sleuf haak 46 x 75 x 36 mm 1495tp-ac7 |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 46 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen