Referenties
Gedore:1500 H 33-60
Rubix:A0210554
Fabrikant:2008629
EAN:4010886877357

Productdetails : GEDORE PIJPHOUDER 60MM - 1500 H 33-60
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• haak breedte 35 mm
• poedergecoat
• wordt zonder decoratie geleverd
Pijphouder 60 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm haak breedte 35 mm poedergecoat wordt zonder decoratie geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Type | pijphouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,52 excl. BTW
/ stuk
€ 13,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
