STANLEY TRACK WALL HAKENASSORTIMENT SMALL 8STUKS STST82617-1
STANLEY TRACK WALL® HAKENASSORTIMENT SMALL - 8 STUKS
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST82617-1
Rubix:A0078358
EAN:3253561826177

Productdetails : STANLEY TRACK WALL HAKENASSORTIMENT SMALL 8STUKS STST82617-1
Sterke punten
De 8-delige gereedschapshaakset is perfect om te gebruiken in combinatie met de STANLEY® Track Wandrail voor het netjes opbergen van handgereedschap of lichte voorwerpen
Haken klikken in de Track Wandrail voor eenvoudige installatie
Inclusief 3 x lange haken, 3 x gebogen haken, 2 x ronde schroevendraaierhaken perfect voor handgereedschap of lichte voorwerpen
Haken bestaan uit twee delen en klikken eenvoudig in elkaar
Elke haak kan tussen 1-2,5kg dragen
Haken klikken in de Track Wandrail voor eenvoudige installatie
Inclusief 3 x lange haken, 3 x gebogen haken, 2 x ronde schroevendraaierhaken perfect voor handgereedschap of lichte voorwerpen
Haken bestaan uit twee delen en klikken eenvoudig in elkaar
Elke haak kan tussen 1-2,5kg dragen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wandsysteem 8-delige gereedschapshaakset |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen