Referenties
Facom:CKS.65A
Rubix:10101149
EAN:3148513415045

Productdetails : FACOM KLEMMETJE CKS.65A
d [mm]: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25L2 [mm]: PH.3Afmetingen [mm]: Ø 15 tot 25[kg]: 0,010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Type | enkele haak voor tangen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen