FACOM WERKBLAD HOUT 727 MM JLS3-PB1
Meerlagig beukenhouten werkblad voor FACOM JETLine gamma
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PB1
Rubix:A0405518
EAN:3662424109492

Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT 727 MM JLS3-PB1
Meerlagig beuken blad. 40 mm dik voor sterkte en duurzaamheid. Behandeld met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en eenvoudiger onderhoud. Snelle en eenvoudige montage dankzij voorgeboorde metalen inserts. Belastbaarheid: 500 kg .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | werkblad |
| Hoogte | 750 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,50 excl. BTW
/ stuk
€ 264,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
