FACOM WERKBLAD INOX 2182 MM JLS3-PBST3
Werkblad in hout en roestvrij staal voor FACOM JETLine gamma
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PBST3
Rubix:A0405512
EAN:3662424109560

Productdetails : FACOM WERKBLAD INOX 2182 MM JLS3-PBST3
Houten blad in 40 mm dik multiplex beuken bedekt met een 10/10e geborstelde 304L roestvrijstalen plaat voor meer weerstand tegen stoten en hitte. 40 mm dik voor sterkte en duurzaamheid. De zijkanten zijn afgewerkt met gelakte metalen wangen. Snelle en eenvoudige montage dankzij voorgeboorde metalen inserts. Belastbaarheid: 1t .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | werkblad |
| Hoogte | 750 mm |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,00 excl. BTW
/ stuk
€ 611,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen