Referenties
Stanley:STST82602-1
Rubix:A0078693
EAN:3253561826023

Productdetails : STANLEY TRACK WALL WANDPANEEL STST82602-1
Sterke punten
De set bestaat uit 1x 4ft/121cm rails die gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd met een boor en schroeven op gipsplaten, muurstijlen of metselwerk. It can either be interlocked to cover a wall or be installed end-to-end to form a strip
It can be interlocked vertically and can also be joined horizontally with the Track Wall Joiners (sold separately)
It can be easily cut to size to suit the space available
Groeven in de boven- en onderkant kunnen worden gebruikt om een knijperbord, kurkbord of whiteboard op te hangen voor een gepersonaliseerde garage of werkplaats
De rupswandrail is gemaakt van een stevige, gebruiksvriendelijke harsconstructie die bestand is tegen roest en kromtrekken
.br>De eindkappen van het STANLEY® Track Wall System (afzonderlijk verkrijgbaar) geven de rail een afgewerkt uiterlijk
De rail van het STANLEY® Track Wall System kan worden gebruikt met een groot aantal haken en accessoires voor het opbergen van allerlei apparatuur, van groter aangedreven gereedschap tot accessoires en reserveonderdelen
Veel accessoires zijn voorzien van een draai- en vergrendelingsmechanisme waarmee de haak aan de railwand wordt bevestigd, zodat hij niet losraakt
De rail van het Track Wall System kan tot 143 kg dragen
It can be interlocked vertically and can also be joined horizontally with the Track Wall Joiners (sold separately)
It can be easily cut to size to suit the space available
Groeven in de boven- en onderkant kunnen worden gebruikt om een knijperbord, kurkbord of whiteboard op te hangen voor een gepersonaliseerde garage of werkplaats
De rupswandrail is gemaakt van een stevige, gebruiksvriendelijke harsconstructie die bestand is tegen roest en kromtrekken
.br>De eindkappen van het STANLEY® Track Wall System (afzonderlijk verkrijgbaar) geven de rail een afgewerkt uiterlijk
De rail van het STANLEY® Track Wall System kan worden gebruikt met een groot aantal haken en accessoires voor het opbergen van allerlei apparatuur, van groter aangedreven gereedschap tot accessoires en reserveonderdelen
Veel accessoires zijn voorzien van een draai- en vergrendelingsmechanisme waarmee de haak aan de railwand wordt bevestigd, zodat hij niet losraakt
De rail van het Track Wall System kan tot 143 kg dragen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | muursysteem rail |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,29 excl. BTW
/ stuk
€ 23,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






