FACOM WERKBLAD HOUT 1455 MM JLS3-PB2
Meerlagig beukenhouten werkblad voor FACOM JETLine serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PB2
Rubix:A0405515
EAN:3662424109508

Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT 1455 MM JLS3-PB2
Meerlagig beukenhouten blad. Dikte 40 mm voor sterkte en duurzaamheid. Behandeld met lijnzaadolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en eenvoudiger onderhoud. Eenvoudige, snelle montage dankzij voorgeboorde metalen inserts. Belastbaarheid: 1t .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | werkplan |
| Hoogte | 750 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
