Referenties
Stanley:STST82613-1
Rubix:A0078697
EAN:3253561826139

Productdetails : STANLEY TRACK WALL DRAADSCHAP STST82613-1
Sterke punten
In combinatie met twee STANLEY® Track Wall System plankhaken (apart verkrijgbaar) kan de draadplank worden bevestigd aan de STANLEY® Track Wall System rails, waardoor hij perfect is voor het opbergen van klein gereedschap, voorraden en apparatuur voor een georganiseerde garage of werkplaats
Kan worden gebruikt als een plat oppervlak, of omgekeerd om de lip aan de voor- en achterkant te gebruiken om items op de plank te helpen beveiligen
Twee plankhaken houden de plank boven de rupswand waardoor andere haken eronder kunnen worden gemonteerd
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Twee beugels kunnen worden gebruikt voor twee plankenbr>Twee plankbeugels houden de plank boven de rupswand zodat er andere haken onder kunnen worden gemonteerd
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Meerdere planken en beugels kunnen worden gebruikt om een langer doorlopend oppervlak te creëren voor de ultieme opslagoplossing
Ondersteunt tot 22.5kg in gewicht
Kan worden gebruikt als een plat oppervlak, of omgekeerd om de lip aan de voor- en achterkant te gebruiken om items op de plank te helpen beveiligen
Twee plankhaken houden de plank boven de rupswand waardoor andere haken eronder kunnen worden gemonteerd
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Twee beugels kunnen worden gebruikt voor twee plankenbr>Twee plankbeugels houden de plank boven de rupswand zodat er andere haken onder kunnen worden gemonteerd
Twee beugels samen kunnen worden gebruikt voor 1 plank en drie beugels kunnen worden gebruikt voor twee planken
Meerdere planken en beugels kunnen worden gebruikt om een langer doorlopend oppervlak te creëren voor de ultieme opslagoplossing
Ondersteunt tot 22.5kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wandsysteem draadplank |
| Breedte | 570 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen