FACOM WERKBLAD INOX 727 MM JLS3-PBST1
Werkblad in hout en roestvrij staal voor FACOM JETLine gamma
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PBST1
Rubix:A0405516
EAN:3662424109546

Productdetails : FACOM WERKBLAD INOX 727 MM JLS3-PBST1
Houten blad in 40 mm dik multiplex beuken bedekt met een 10/10e geborstelde 304L roestvrij stalen plaat voor een grotere weerstand tegen schokken en hitte. 40 mm dik voor sterkte en duurzaamheid. De zijkanten zijn afgewerkt met gelakte metalen wangen. Snelle en eenvoudige montage dankzij voorgeboorde metalen inserts. Belastbaarheid: 500 kg .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | werkblad |
| Hoogte | 750 mm |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,00 excl. BTW
/ stuk
€ 320,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen