Referenties
Stanley:STST82605-1
Rubix:A0078702
EAN:3253561826054

Productdetails : STANLEY TRACK WALL S HAAK STST82605-1
Sterke punten
In combinatie met de STANLEY® Track Wall System Rail is de gebogen scharnierende haak ideaal voor een verscheidenheid aan gereedschap met lange handen, zoals bezems, harken, schoppen en slangen enz., waardoor de muur in uw garage of werkplaats een nuttige opslagruimte wordt
Wanneer niet in gebruik, klapt de haak tegen de muur om ruimte te besparen
Snel en zonder gereedschap te monteren op de STANLEY® rail van het wandsysteem
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en uitrusting op hun plaats te houden
Ondersteunt een gewicht tot 11 kg.4kg in gewicht
Wanneer niet in gebruik, klapt de haak tegen de muur om ruimte te besparen
Snel en zonder gereedschap te monteren op de STANLEY® rail van het wandsysteem
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en uitrusting op hun plaats te houden
Ondersteunt een gewicht tot 11 kg.4kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | muursysteem gebogen pivot haak |
| Hoogte | 185 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




