STANLEY TRACK WALL UNIVERSELE HAAK MEDIUM STST82607-1
STANLEY TRACK WALL® UNIVERSELE HAAK MEDIUM
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST82607-1
Rubix:A0078703
EAN:3253561826078

Productdetails : STANLEY TRACK WALL UNIVERSELE HAAK MEDIUM STST82607-1
Sterke punten
In combinatie met de STANLEY® Rail voor wandsystemen is de korte haak voor algemeen gebruik ideaal voor een verscheidenheid aan gereedschap met lange handen, zoals hamers, bezems, harken, schoppen en slangen, zodat u extra ruimte hebt om uw gereedschap en apparatuur van de grond op te bergen
Het combineren van twee haken is een handige oplossing om grotere/zwaardere voorwerpen op te bergen, zoals gazonuitrusting, opstapjes, stoelen
Haak voor algemeen gebruik wordt snel gemonteerd op de STANLEY® Rail voor wandsystemen, zonder dat u gereedschap nodig hebt
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai-vergrendelingsmechanisme
Haak voor zwaar gebruik wordt stevig op zijn plaats gehoudenbr>Monteert snel op de STANLEY® Rail van het railsysteem zonder gereedschap
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en uitrusting op hun plaats te houden
Ondersteunt een gewicht tot 22 kg.7kg in gewicht
Het combineren van twee haken is een handige oplossing om grotere/zwaardere voorwerpen op te bergen, zoals gazonuitrusting, opstapjes, stoelen
Haak voor algemeen gebruik wordt snel gemonteerd op de STANLEY® Rail voor wandsystemen, zonder dat u gereedschap nodig hebt
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai-vergrendelingsmechanisme
Haak voor zwaar gebruik wordt stevig op zijn plaats gehoudenbr>Monteert snel op de STANLEY® Rail van het railsysteem zonder gereedschap
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om gereedschap en uitrusting op hun plaats te houden
Ondersteunt een gewicht tot 22 kg.7kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wandsysteem korte universele haak |
| Hoogte | 115 mm |
| Breedte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





