BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PZ2 B142.002.100
BahcoFit VDE geïsoleerde Pozidriv-schroevendraaiers met meerdelige handgreep PZ0-PZ3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B142.002.100
Rubix:A0771495
EAN:7314150278732

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PZ2 B142.002.100
Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven. Voor het werken onder spanning tot 1000V. Handgreep: tweecomponentengreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht overdraging, anti-slip oppervlak. Permanen symbool op het handvat voor snelle identificatie. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en volledig gehard. Bled gebruineerd voor meer precisie. Lasergebrand Artikelnummer en maat voor snelle identificatie. ISO 8764. SB: retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with two-component handle of over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle|High-performance insulated alloy steel shaft with phosphate finish tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,45 excl. BTW
/ stuk
€ 9,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
